Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μπουφάν Multinorm
Αυτό το λειτουργικό, αντιστατικό μπουφάν παρέχει μέγιστη προστασία και άνεση.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Επιβραδυντικό φλόγας, αντιστατικό, κρυφό φερμουάρ
- 2 μπροστινές τσέπες, 2 τσέπες στο στήθος
- Ανακλαστικά ενθέματα
- Ρυθμιζόμενες μανσέτες
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Κατηγορία 1, EN ISO 11611 Κατηγορία 2, EN ISO 11612
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!