Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σφιγκτήρας στερέωσης σωλήνων Multifix DIN 3016, σχήμα RSGU/D1, W5/EPDM
Σφιγκτήρας στερέωσης με προφίλ από καουτσούκ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ενισχυμένες γλωττίδες
Οι ροδέλες υποστήριξης εμποδίζουν την απόσχιση των γλωττίδων όταν υπάρχει μεγάλη μηχανική καταπόνηση
Προφίλ από καουτσούκ
- Αντικραδασμική προστασία
- Προστασία από την εισχώρηση νερού
- Ηχοαπορρόφηση
Αντοχή στα εξής:
- Τριβή (καλή)
- Καιρικές συνθήκες (πολύ καλή)
- Όζον (πολύ καλή)
- Γήρανση (πολύ καλή)
- Φως (καλή)
- Αλκοόλες (καλή)
- Οξέα (καλή)
- Αλκαλικά διαλύματα (καλή)
Για σύσφιγξη και στερέωση σωλήνων, καλωδίων, πλεξούδων καλωδίων, προστατευτικών σωλήνων, εύκαμπτων σωλήνων και άλλων γραμμών σε βάσεις κινητήρων, αμαξώματα, δοκούς, συγκροτήματα, μηχανήματα κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!