Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό για πολλές εφαρμογές
Για καθαρισμό και προσωρινή λίπανση φυσιολογικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών. Με πιστοποίηση NSF.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, NSF H1 και K1
Το προϊόν μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους
Καλή απόδοση καθαρισμού και απομάκρυνσης λιπαρών ουσιών
Απομακρύνει λάδια, ξεραμένες ρητίνες και υπολείμματα σιλικόνης
Καλή συμβατότητα υλικού
Δεν περιέχει ακετόνη
Δεν περιέχει AOX και σιλικόνη
Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα.
NSF = διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός για την εποπτεία και την καταχώρηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων
VbF = Κανονισμός για τα εκρηκτικά υγρά (δεν ισχύει πλέον από 01/01/2004), έχει αντικατασταθεί από το BetrSichV [Κανονισμός για τη λειτουργική ασφάλεια] (ισχύει από 03/10/2002)
Καταχώρηση NSF H1 και K1 (αρ.: 135926), πληροί τις απαιτήσεις του USDA 1998 H1
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για καθαρισμό χωρίς υπολείμματα και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών σε εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης μηχανημάτων, συγκροτημάτων και εργαλείων σε κρίσιμους τομείς των κλάδων τροφίμων, φαρμάκων και εκτυπώσεων, καθώς και για εφαρμογές στις οποίες δεν είναι επιθυμητή η χρήση πολύ εύφλεκτων καθαριστικών.
Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20 cm επάνω στα εξαρτήματα που θα καθαριστούν και αφήστε το να στεγνώσει.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!