Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Λάδι συντήρησης Multi Plus
Λάδι συντήρησης Multi Plus - 1
Λάδι συντήρησης Multi Plus - 2
Λάδι συντήρησης Multi Plus - 3
Λάδι συντήρησης Multi Plus - 4
Λάδι συντήρησης Multi Plus - 5
Λάδι συντήρησης Multi Plus - 6

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Λάδι συντήρησης Multi Plus

Σπρέι υψηλής απόδοσης και πολλαπλών εφαρμογών με πολυλειτουργική κεφαλή ψεκασμού για γενική χρήση

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Γενική εφαρμογή και προστασία


  • Ευέλικτο, συνθετικό σπρέι υψηλής απόδοσης και πολλαπλών εφαρμογών

  • Σταματά τα τριξίματα και λιπαίνει οτιδήποτε έχει μαγκώσει ή μπλοκάρει

  • Καθαρίζει και προστατεύει πλαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα όπως, π.χ. πάνελ και περιβλήματα

  • Λιπαίνει μάνταλα, μεντεσέδες, κουζινέτα, αλυσίδες και κλειδαριές σε πόρτες

  • Πολυλειτουργική κεφαλή ψεκασμού για μεγάλο εύρος εφαρμογών


Ολοκληρωμένη προστασία


  • Χαλαρώνει σκουριασμένα μεταλλικά εξαρτήματα

  • Αντιδιαβρωτική προστασία για μέταλλα και συγκροτήματα ηλεκτρικών εξαρτημάτων

  • Εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης χάρη στο πρόσθετο νιτριδίου του βορίου

  • Εμποδίζει το πάγωμα σε κυλίνδρους κλειδαριών και μηχανισμούς κλεισίματος

  • Εκτοπίζει το νερό για προστασία από την υγρασία

  • Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού για χρήση ως υλικό αφαίρεσης σκουριάς και σπρέι επαφών


Συμβατότητα με τα περισσότερα υλικά


  • Διεισδύει και εκτοπίζει την υγρασία γύρω από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα

  • Δεν προσβάλλει το καουτσούκ, τις βαφές ή το πλαστικό


Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες


  • Το νιτρίδιο του βορίου επιτρέπει τη χρήση σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και παρέχει λίπανση μεγάλης διάρκειας

  • Σε περίπτωση λίπανσης σε θερμοκρασίες πάνω από 180 °C, η λίπανση γίνεται από το νιτρίδιο του βορίου έως τους 1000 °C (στεγνή λίπανση)
Ανακοίνωση
  • Καταχώρηση NSF H1

  • Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αντιδιαβρωτική μεμβράνη, πρέπει να αφαιρεθεί πριν χρησιμοποιηθεί ξανά η εν λόγω συσκευή
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.