Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS Multi Performance TiAIN
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS Multi Performance TiAIN - 1
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS Multi Performance TiAIN - 2
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS Multi Performance TiAIN - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κλιμακωτό τρυπάνι HSS Multi Performance TiAIN

Η τελευταία γενιά κλιμακωτών πολυτρύπανων multi-performance, με επίστρωση TiAIN για μέγιστη διάρκεια ζωής, σημαντικά ταχύτερη διάτρηση με αθόρυβη επεξεργασία, καθώς και πολύ μειωμένο σχηματισμό γρεζιών στην επεξεργασία σχεδόν όλων των υλικών με λεπτά τοιχώματα, όπως συμβατικός χάλυβας με αντοχή έως 1300 N/mm2, ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, χυτοσίδηρος, ορείχαλκος, χαλκός, ξύλο και πλαστικά.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και έως 50% υψηλότερη ταχύτητα κοπής


Σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια χωρίς επικάλυψη



Βελτιωμένο κεντράρισμα και έως 100% ταχύτερη σημειακή διάτρηση


Αποκλειστική ταχεία λείανση



Επιτάχυνση της συνολικής διαδικασίας διάτρησης


Σημαντικά χαμηλότερες δυνάμεις ώθησης



Βελτιστοποιημένη γεωμετρία κοπής


  • Εντελώς ομαλή λειτουργία χωρίς να μαγκώνει στο τεμάχιο εργασίας

  • Χωρίς παραμόρφωση της λαμαρίνας

  • Βελτιωμένη στρογγυλοποίηση της οπής

  • Σημαντικά μειωμένος σχηματισμός γρεζιών στις ακμές


Μέχρι 80% μείωση της δύναμης που ασκείται στο εργαλείο κατά τη διαδικασία διάτρησης


Βελτιστοποιημένο προφίλ κοπής με ομαλότερες μεταβάσεις μεταξύ των επιμέρους σταδίων



Στέλεχος 3 όψεων


  • Χωρίς συστροφή του τσοκ δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων

  • Προστασία του τσοκ δράπανου από ζημιά

  • Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ δράπανου