Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστική ουσία ενός συστατικού MONOWASH
Καθαριστικό ενός συστατικού, σχεδιασμένο ειδικά για τον καθαρισμό βιομηχανικών οχημάτων σε αυτόματα συστήματα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συμπυκνωμένο
- απορρυπαντικό με υψηλή δράση καθαρισμού και απολίπανσης
- κατάλληλο για το πλύσιμο φορτηγών, μουσαμάδων, κινητήρων κ.λπ.
- εγγυάται κορυφαία αποτελεσματικότητα κατά την αφαίρεση της βρομιάς από αμαξώματα, μουσαμάδες και πλαίσια
- κατάλληλο για σκληρό νερό
Η υψηλή ισχύς απολίπανσης
- βοηθά στην ευκολότερη απομάκρυνση νεκρών εντόμων και λίγδας
- πολύ αποτελεσματικό κατά τον καθαρισμό ζαντών τροχών και κινητήρων
- ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες
- ξεπλένεται εύκολα
- Παρέχει βελτιωμένη απόδοση όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυτόματα συστήματα πλύσης με βούρτσες και αναρρόφηση
Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή με αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου. Συνιστάται να το εφαρμόζετε στη σκιά και να το ψύχετε με νερό, εάν χρειάζεται, πριν από το πλύσιμο. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε κρύες επιφάνειες και όχι σε άμεσο ηλιακό φως. Συνιστάται να εφαρμόζεται το προϊόν σε άφθονη ποσότητα και ομοιόμορφα, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω και να ξεπλένετε με κρύο νερό
Παρόλο που οι παρεχόμενες τεχνικές οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία μας και θα πρέπει να τηρούνται, είναι απλώς ενδεικτικές και θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με εκτεταμένες πρακτικές δοκιμές. Δεν εξαλείφουν την ευθύνη του αγοραστή να δοκιμάζει προσωπικά τα προϊόντα μας προκειμένου να διαπιστώσει εάν είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση
Ισχυρό απορρυπαντικό καθαρισμού και απολίπανσης για την αφαίρεση βρομιάς
Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό βιομηχανικών δαπέδων καθώς και στη βιομηχανία τροφίμων γενικά (αποφεύγετε την απευθείας επαφή με τρόφιμα)
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κλάδο των μεταφορών, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας καθώς και στη βιομηχανία τροφίμων για αποστείρωση H.A.C.C.P.
Κλάδος επεξεργασίας τροφίμων και κρεάτων: Περιοχές εκφόρτωσης ζώων, αίθουσες σφαγείων, τοίχοι και δάπεδα με πλακίδια
Γεωργία, τρακτέρ, άροτρα, αλωνιστικά κ.λπ.
Περιέχει επιφανειοδραστικά σύμφωνα με την 648/2004 ΕΚ
Συστήματα πλύσης
- το ειδικό ιξώδες του διευκολύνει την αναρρόφηση από δοσομετρικές αντλίες
- το προϊόν αναρροφάται αδιάλυτο
Πλύσιμο χεριών
- κατάλληλο επίσης για πλύσιμο με ψεκαστήρα (προ-διαλυμένο)
- διαλύστε 1 λίτρο του προϊόντος σε 20–50 λίτρα νερού ανάλογα με την ποσότητα της βρομιάς
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!