Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επίπεδο κοπίδι Max Longlife & Speed
Κορυφαίο επίπεδο καλέμι επόμενης γενιάς με τσοκ εργαλείου κατάλληλο για SDS-max.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βελτιστοποιημένη προστασία από εμπλοκή
Το νέο σχήμα του καλεμιού εμποδίζει τις εμπλοκές και μειώνει την τριβή.
Υψηλός ρυθμός αφαίρεσης
Η σχεδίαση αυτο-ακονίσματος αφαιρεί περισσότερο υλικό σε λιγότερο χρόνο και εξασφαλίζει υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού σε όλη τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
Έως 170% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις τυπικές εκδόσεις
Μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας
Για γενικές εργασίες κατεδάφισης και διάνοιξης (κάρφωμα, ένωση, απόσπαση, κτύπημα, διάνοιξη, διάσπαση κ.λπ.). Για πιο μαλακά υλικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση της τοιχοποιίας που θα γκρεμιστεί.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!