Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καλέμια, κοπίδια, σκαρπέλα Max Longlife & Speed σε πολυσυσκευασία 3 τεμάχια
Ποιοτικά καλέμια, κοπίδια και σκαρπέλα νέας γενιάς με βάση εργαλείων κατάλληλη για SDS-max σε ελκυστική πολυσυσκευασία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Το νέο σχήμα του καλεμιού εμποδίζει τις εμπλοκές και μειώνει την τριβή.
- Η σχεδίαση αυτο-ακονίσματος αφαιρεί περισσότερο υλικό σε λιγότερο χρόνο και εξασφαλίζει υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού σε όλη τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Έως 170 % μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις τυπικές εκδόσεις
Καλέμι
Για γενικές εργασίες κατεδάφισης και διάνοιξης (κάρφωμα, ένωση, απόσπαση, χτύπημα, διάνοιξη, διάσπαση κ.λπ.). Για σκληρά υλικά, π.χ. σκυρόδεμα.
Επίπεδο κοπίδι
Για γενικές εργασίες κατεδάφισης και διάνοιξης (κάρφωμα, ένωση, απόσπαση, χτύπημα, διάνοιξη, διάσπαση κ.λπ.). Για πιο μαλακά υλικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση της τοιχοποιίας που θα γκρεμιστεί.
Πλατύ σκαρπέλο
Κατεδάφιση επιχρισμένων τοίχων και χαλάρωση χώματος, επιχρισμάτων και ασφάλτου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!