Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Μεμβράνη κάλυψης Mask light
Μεμβράνη κάλυψης Mask light - 1
Μεμβράνη κάλυψης Mask light - 2
Μεμβράνη κάλυψης Mask light - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Μεμβράνη κάλυψης Mask light

Μεμβράνη κάλυψης με χαμηλό βάρος, φωτεινό χρώμα και πυκνότητα μικροπόρων.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Εξαιρετική πρόσφυση βαφής


Τα υπολείμματα βαφής και το πλεονάζον ψεκαζόμενο υλικό κολλούν στη μεμβράνη. Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζονται ανεπιθύμητες επιδράσεις και ζημιές στη βαφή.



Το διαφανές υλικό διευκολύνει την αναγνώριση των περιγραμμάτων κατά την κοπή



Πολύ καλή δυνατότητα κοπής



Πυκνότητα μικροπόρων


Αδιαπέραστη από τη βαφή, 100% εγγυημένα (χωρίς διαπερατότητα βαφής).



Ηλεκτροστατικά φορτισμένη


Κολλά μόνιμα στο αυτοκίνητο, δεν εγκλωβίζει τη σκόνη.

Ανακοίνωση

Όταν χρησιμοποιείτε τη μεμβράνη Würth Mask Light, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι η επιφάνεια που πρόκειται να καλύψετε είναι τελείως στεγνή. Η μεμβράνη Würth Mask Light δεν είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες.


Στην εξωτερική πλευρά της μεμβράνης είναι τυπωμένη η επωνυμία Würth. Η μεμβράνη δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε ακτινοβολία UV.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.