Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Μεμβράνη προστασίας βαφής Mask Plus
Μεμβράνη προστασίας βαφής Mask Plus - 1
Μεμβράνη προστασίας βαφής Mask Plus - 2
Μεμβράνη προστασίας βαφής Mask Plus - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Μεμβράνη προστασίας βαφής Mask Plus

Διαφανής μεμβράνη κάλυψης με πυκνότητα μικροπόρων και ανοικτό γκρι χρώμα, υψηλής ποιότητας, εμποδίζει τη δημιουργία σημαδιών από τη βαφή στο όχημα ακόμα κι όταν υπάρχει απομένουσα υγρασία.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Εξαιρετική πρόσφυση βαφής


Τα υπολείμματα βαφής και το πλεονάζον ψεκαζόμενο υλικό κολλούν στη μεμβράνη. Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζονται ανεπιθύμητες επιδράσεις και ζημιές στη βαφή.



Το διαφανές υλικό διευκολύνει την αναγνώριση των περιγραμμάτων κατά την κοπή



Πολύ καλές ιδιότητες κοπής



Εξαιρετικά εύκαμπτη και ανθεκτική στο σχίσιμο


Δυνατότητα επανατοποθέτησης της κολλητικής ταινίας.



Στεγανότητα μικροπόρων


  • Αδιαπέραστη από τη βαφή, 100% εγγυημένα (χωρίς διαπερατότητα χρώματος)

  • Εμποδίζει τη δημιουργία σημαδιών από τη βαφή στο όχημα, ακόμα κι όταν υπάρχει απομένουσα υγρασία


Ηλεκτροστατικά φορτισμένη


Προσκολλάται καλά στο αυτοκίνητο, δεν εγκλωβίζει τη σκόνη.



Θερμική αντοχή έως τους 125 °C


Δυνατότητα πλήρους στεγνώματος με υπέρυθρη ακτινοβολία.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.