Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γάντι προστασίας, χειμερινό Mapa Temp Ice 700
Τα Temp-Ice 700 προστατεύουν έως τους -10 °C όταν εργάζεστε σε ψυχρά περιβάλλοντα χάρη στο μονωτικό υφασμάτινο υλικό και ταυτόχρονα προσφέρουν άνεση, επιδεξιότητα και ευκαμψία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Η επικάλυψη είναι πέντε φορές πιο ανθεκτική στην εκτριβή από τα γάντια προστασίας που διατίθενται συνήθως στην αγορά
- Εξαιρετικό άδραγμα κατά τον χειρισμό υγρών εξαρτημάτων: μειωμένη κόπωση των μυών και αυξημένη παραγωγικότητα
- Το χέρι παραμένει στεγνό υπό συνθήκες υγρασίας χάρη στην υδατοστεγή επικάλυψη και την υδρόφοβη πλέξη
- Υψηλή απόδοση: δυνατότητα πλυσίματος έως πέντε φορές
- Κατάλληλα για επαφή με παγωμένα, αποξηραμένα και λιπαρά τρόφιμα
- Προετοιμασία παραγγελίας
- Εργασίες συντήρησης σε υγρά ή ψυχρά περιβάλλοντα
- Χειρισμός δομικών υλικών
- Συλλογή απορριμμάτων
- Υπηρεσίες catering
- Διαμόρφωση πάρκων και εξωτερικών χώρων
- Συντήρηση δρόμων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!