Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Φρέζα καρβιδίου, συλλογή μυτών κατσαβιδιού, οδόντωση MX 10 τεμάχια
Φρέζα καρβιδίου, συλλογή μυτών κατσαβιδιού, οδόντωση MX 10 τεμάχια - 1
Φρέζα καρβιδίου, συλλογή μυτών κατσαβιδιού, οδόντωση MX 10 τεμάχια - 2
Φρέζα καρβιδίου, συλλογή μυτών κατσαβιδιού, οδόντωση MX 10 τεμάχια - 3
Φρέζα καρβιδίου, συλλογή μυτών κατσαβιδιού, οδόντωση MX 10 τεμάχια - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Φρέζα καρβιδίου, συλλογή μυτών κατσαβιδιού, οδόντωση MX 10 τεμάχια

Τυπικές φρέζες με κλιμακωτό σύστημα δοντιών για γενική μηχανική κατεργασία χάλυβα με σκληρότητα < 60 HRC, χυτοσίδηρου, ανοξείδωτου χάλυβα, ειδικών κραμάτων, σκληρών και ανθεκτικών υλικών (π.χ. Hardox) και σκληρών μη σιδηρούχων μετάλλων. Διατίθεται σε κασετίνα συστήματος ORSY®.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Παράγει κοντά ρινίσματα και επιφάνειες υψηλής ποιότητας

  • Κατασκευάζεται σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιθεώρησης συγκολλημένων συνδέσεων

  • Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
Ανακοίνωση
  • Πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, προστασίας της ακοής και γάντια προστασίας.

  • Λάβετε υπόψη την προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (n) και την ταχύτητα κοπής (VC) για το υλικό που υποβάλλεται σε κατεργασία, καθώς και τις αντιστοιχίσεις εργαλείου/υλικού στους πίνακες επισκόπησης.

  • Προτού ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η περιστροφή και η σύσφιγξη του κινητήριου μηχανισμού του εργαλείου. Μην επιλέγετε υπερβολικά μικρό μήκος σύσφιγξης. Συνιστούμε το ελάχιστο μήκος σύσφιγξης να είναι ίσο περίπου με τα 2/3 του μήκους του άξονα. Μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός στον άξονα λόγω της υψηλής απόδοσης κοπής. Αυτός ο αποχρωματισμός προκαλείται από την εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία στην οποία φτάνει το εργαλείο και δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.

  • Γενικά, η επεξεργασία των υλικών γίνεται με ανάποδη περιστροφή.

  • Κατάλληλα εργαλεία μετάδοσης κίνησης: εύκαμπτοι κινητήριοι άξονες, ευθείς λειαντήρες, ρομπότ, εργαλειομηχανές.