Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επιγονατίδες MULTI
Για γενική χρήση σε όλες τις εργασίες που χρειάζεται γονάτισμα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14404
Επιφάνεια PU ανθεκτική στην τριβή, εξαιρετικά αντιολισθητική
Μεγάλη άνεση
- Το επίθημα προσαρμόζεται στο σχήμα του γόνατου μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα
- Μικρό βάρος (περίπου 250 g/ζεύγος), ελαφριές και ασφαλείς
Χωρίς μονόπλευρη καταπόνηση ή κοψίματα στο πίσω μέρος των γονάτων
Χάρη στους ιμάντες από χλωροπρένιο με ρυθμιζόμενο κούμπωμα υψηλής ποιότητας τύπου αυτοπρόσφυσης
Μέγιστη απόσβεση κραδασμών παρά τη μικρή πυκνότητα του υλικού χάρη στη σχεδίαση τύπου σάντουιτς πάχους 12 mm
Υλικό υψηλής ποιότητας
- Το υδροαπωθητικό χλωροπρένιο πάχους 3 mm αποθηκεύει τη θερμότητα και προστατεύει τις αρθρώσεις και τους μύες από το κρύο
- Η ανθεκτική στη φθορά επικάλυψη LYCRA® εμποδίζει την έντονη εφίδρωση και στεγνώνει γρήγορα. Οι επιγονατίδες φοριούνται απευθείας πάνω στο δέρμα
- Όλες οι ραφές γίνονται με ελαστικό νήμα, επομένως είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές και ταυτόχρονα ελαστικές
Η επωνυμία LYCRA® είναι σήμα κατατεθέν της Invista, Wilmington.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!