Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ταχυσύνδεσμος αρσενικό σπείρωμα
Ταχυσύνδεσμος αρσενικό σπείρωμα - 1
Ταχυσύνδεσμος αρσενικό σπείρωμα - 2
Ταχυσύνδεσμος αρσενικό σπείρωμα - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ταχυσύνδεσμος αρσενικό σπείρωμα

Ονομαστικό πλάτος 7,2 = 40 mm², μπλοκάρει προς μία κατεύθυνση μόνο

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Σύνδεση σε δευτερόλεπτα

  • Γενικής χρήσης

  • Κλειστό χιτώνιο απελευθέρωσης για μηδενική ρύπανση του εσωτερικού

  • Σκληρυμένες περόνες ασφάλισης για αντοχή στη φθορά

  • Δυνατότητα χρήσης σε συνδυασμό με χαλύβδινους μαστούς

  • Δεν διαβρώνεται

  • Εξαρτήματα σύνδεσης από μπρούντζο, απλός

  • Ελατήρια και δακτυλιοειδείς ασφάλειες από ανοξείδωτο χάλυβα

  • Πίεση λειτουργίας 0-35 bar

  • Αντοχή σε θερμοκρασία: -20 °C έως +100°C