Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δομικό συγκολλητικό MS Hightack
Ελαστικό δομικό συγκολλητικό με υψηλή αρχική δύναμη συγκόλλησης και βάση πολυμερές MS.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης
- Δυνατότητα χρήσης σε πολλά υλικά
- Χάρη στην υψηλή αρχική προσκόλληση, συνήθως δεν είναι απαραίτητη η χρήση παρελκόμενων συγκολλητικών
- Μόνιμη ελαστικότητα μετά από τη στερεοποίηση
- Σχεδόν άοσμη
- Δεν περιέχει ισοκυανικές ενώσεις, φθαλικές ενώσεις, διαλύτες και σιλικόνες
- Ακατάλληλο προϊόν για κινούμενους αρμούς
- Αφού στεγνώσει εντελώς το συγκολλητικό, μπορεί να καλυφθεί τέλεια με υδατοδιαλυτή βαφή ή με βαφή δύο συστατικών. Συνιστούμε να εκτελείτε εκ των προτέρων δοκιμή συμβατότητας. Εάν πρόκειται να βαφεί το συγκολλητικό, θα πρέπει πρώτα να εκτραχυνθεί με γυαλόχαρτο.
Για συνδετικά πλαίσια, ξύλινα πηχάκια, πρεβάζια παραθύρων, καθρέφτες και μονωτικά υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο. Για κατασκευή αμαξωμάτων και μεταλλικών συνδέσεων. Συγκολλήσεις κατά τη ναυπήγηση πλοίων.
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λιπαρές ουσίες. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται η χρήση ειδικών μέσων καθαρισμού και ασταριού. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για PP, PE, Teflon ή άσφαλτο. Κατά προτίμηση, εφαρμόστε σε σχήμα κατακόρυφων κορδονιών σε αποστάσεις 30 cm μεταξύ τους. Για επαρκή αερισμός και ευκαμψία, το συγκολλητικό πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 3 mm μεταξύ των στοιχείων που συγκολλούνται.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!