Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Motor Guard για βενζινοκίνητα και υβριδικά οχήματα
Το Motor Guard για βενζινοκίνητα και υβριδικά οχήματα επαναφέρει την καλή απόδοση του αυτοκινήτου σας.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Καθαρίζει τις βαλβίδες, τους θαλάμους καύσης και τα μπεκ ψεκασμού για βελτιωμένη αποδοτικότητα καυσίμου
- Μειώνει το σχηματισμό κρούστας στο καρμπυρατέρ και τη διάβρωση του ρεζερβουάρ καυσίμου
- Προστατεύει ολόκληρο το σύστημα καυσίμου
- Κατανέμει την υγρασία
- Αυξάνει τη λιπαντικότητα του καυσίμου
- Πρόσθετο πρόληψης για τακτική χρήση
- Τεχνολογία KEEP-CLEAN
Συμβατό με όλους τους τύπους βενζίνης, συμπεριλαμβανομένου του E10.
Προσθέστε το απευθείας στο ρεζερβουάρ. Μια φιάλη 200 ml αρκεί για έως 50 l καυσίμου. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μία φιάλη σε κάθε τρίτο γέμισμα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!