Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πολυγραμμικό λέιζερ MLLG 18
Υψηλής ποιότητας, ηλεκτρονικό, γραμμικό λέιζερ αυτόματης οριζοντίωσης με πολύ εμφανείς, πράσινες γραμμές λέιζερ. Περιλαμβάνονται γυαλιά θέασης λέιζερ και επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Άμεση οριζοντίωση, μέγιστος βαθμός ακρίβειας και τεράστια εξοικονόμηση χρόνου κατά την εργασία
Ηλεκτρονική αυτόματη οριζοντίωση
Οι γραμμές μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά
- Συνεχής γραμμή 360° στο οριζόντιο και το κατακόρυφο επίπεδο.
- 4 γραμμές x 90° στο κατακόρυφο επίπεδο. Γωνία 90° ως προς το έδαφος.
Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας
Συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου
Για οριζόντια και κατακόρυφη εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση της συσκευής
Με λειτουργία συγκόλλησης
Απροβλημάτιστη χρήση σε συνθήκες έντονου φωτός σε μεγαλύτερες αποστάσεις
Σε συνδυασμό με το δέκτη χειρός
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό βροχή ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
Κατηγορία προστασίας IP 55
Για κάθε εργασία οριζοντίωσης και συγκόλλησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ο δέκτης γενικής χρήσης επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών οριζοντίωσης σε εξωτερικούς χώρους.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!