Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πολυγραμμικό λέιζερ MLG 19
Η 1 οριζόντια και οι 2 κατακόρυφες πράσινες δέσμες λέιζερ 360° παρέχουν λεπτές, φωτεινές γραμμές για ευθυγράμμιση σε κάθε περίπτωση όπου απαιτούνται ακριβείς κατακόρυφες και οριζόντιες ενδείξεις. Τυπική χρήση στους κλάδους κατασκευαστικών έργων, διακόσμησης και κατασκευής ντουλαπιών.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Λειτουργία πολυγραμμικής οριζοντίωσης και κλειδώματος
- Παρέχει εύρος αυτόματης οριζοντίωσης +/-4⁰ και χρόνο γρήγορης οριζοντίωσης ≤2 s.
- Η λειτουργία κλειδώματος επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί χωρίς περιορισμούς: είτε με κράτημα στο χέρι είτε με στήριξη σε κεκλιμένη επιφάνεια.
Τρεις δέσμες λέιζερ 360° (1 οριζόντια και 2 κατακόρυφες)
- Παρέχει λειτουργία ορθής γωνίας, προσαρμογή στο οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο, εκτέλεση εργασιών ευθυγράμμισης και λειτουργία νήματος της στάθμης με ακρίβεια.
- Στην εμπρός δεξιά πλευρά της συσκευής παρέχεται ένα σημείο αναφοράς.
- Επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ χρηστών από διαφορετικές κατευθύνσεις.
- Όλες οι δέσμες λέιζερ μπορούν να ενεργοποιούνται ανεξάρτητα: μόνο η κατακόρυφη ή η οριζόντια γραμμή ή όλες μαζί.
Μπαταρία ιόντων λιθίου και θύρες Type-C στη συσκευή και στην μπαταρία
- Η συμβατότητα με την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση της συσκευής (5 V/2 A).
- Η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται μέσα στη συσκευή ή να αφαιρείται και να φορτίζεται ξεχωριστά.
- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί χωρίς μπαταρία στο εσωτερικό της, με τροφοδοσία απευθείας από τον φορτιστή.
IP54
- Προστασία κατά της περιορισμένης εισχώρησης σκόνης και των εκτινάξεων νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Επιτρέπει τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλοντα εργασίας με υγρασία και σκόνη.
Λειτουργία δέκτη
- Με τον δέκτη, η εμβέλεια εργασίας επεκτείνεται σε μια διάμετρο 100 m.
- Συμβατότητα με τα περισσότερα μοντέλα δεκτών που κυκλοφορούν στην αγορά.
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 πολυγραμμικό λέιζερ
- 1 στήριγμα γενικής χρήσης
- 1 ζεύγος γυαλιών θέασης λέιζερ, πράσινο χρώμα
- 1 πίνακας στόχου, 1 καλώδιο Type C
- 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
- Στιβαρή εργαλειοθήκη με εσωτερική επένδυση 3D EVA
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!