Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καλώδιο ηλεκτροσυγκόλλησης SG2
Μη διευθετημένο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για συγκόλληση ανθρακούχου χάλυβα
- Προστατευτικό αέριο: CO2, μείγμα Ar-CO2 και μείγμα Ar-O2 (EN ISO 14175)
Ταξινόμηση:
- AWS A 5.18 ER 70S-6
- EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
- EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1
- EN ISO 14341-A: G 46 3 M14 3Si1
Πιστοποιήσεις:
TÜV 18687
Μηχανικά χαρακτηριστικά G46 4 M21 3Si1:
- Αντοχή σε εφελκυσμό 530-680 MPa
- Όριο διαρροής Rs ≥ 460 MPa
- Επιμήκυνση A5d ≥ 20,0 %
- Ανθεκτικότητα στους -40 °C Kv ≥ 47 J
Μηχανικά χαρακτηριστικά G42 2 C1 3Si1:
- Αντοχή σε εφελκυσμό 500-640 MPa
- Όριο διαρροής Rs ≥ 420 MPa
- Επιμήκυνση A5d ≥ 20,0 %
- Ανθεκτικότητα στους -20 °C Kv ≥ 47 J
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!