Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG/MAG MIG 500 SYN
Ψηφιακά ελεγχόμενη μηχανή συνέργειας τελευταίας τεχνολογίας IGBT. Η λειτουργία συνέργειας παρέχει προκαθορισμένες παραμέτρους συγκόλλησης σύμφωνα με την ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, τη διάσταση του σύρματος και το χρησιμοποιούμενο αέριο. Ιδανικό για ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο και δομικό χάλυβα πάχους άνω των 2 mm.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τεχνολογία IGBT
Η τεχνολογία IGBT παρέχει τέλεια συγκόλληση σε συνθήκες ασταθούς τάσης (με τροφοδοσία από γεννήτριες)
Θερμομόνωση
Θερμομόνωση κλάσης "H", τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 180 °C
Αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας σύρματος
Η αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας σύρματος είναι συνδεδεμένη στο μηχάνημα με καλώδιο μήκους 5 m, παρέχοντας περισσότερη ευκινησία στον συγκολλητή
Λειτουργία συνέργειας
Αυτό το μηχάνημα συγκόλλησης είναι εξοπλισμένο με λειτουργία συνέργειας. Η λειτουργία συνέργειας παρέχει καλύτερη απόδοση συγκόλλησης χάρη στις προκαθορισμένες παραμέτρους συγκόλλησης ανάλογα με την ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, τη διάσταση του σύρματος και το χρησιμοποιούμενο αέριο
- Η συσκευή παρέχεται με ροδάκι τροφοδότησης σύρματος 1,0/1,2 mm και 1,2/1,6 mm
- Η συσκευή παρέχεται χωρίς σύνδεση ρεύματος.
- Το φις εγκαθίσταται ανάλογα με το πακέτο εξοπλισμού που παρέχεται με τη συσκευή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!