Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ INVERTER MIG/MAG MIG 500 PULSE
Ψηφιακά ελεγχόμενος παλμικός αντιστροφέας συνέργειας με την τελευταία τεχνολογία IGBT, σύστημα τροφοδοσίας σύρματος 4 καρουλιών και ψύξη υγρού για συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου και κραμάτων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τεχνολογία IGBT
Η πιο πρόσφατη και προηγμένη τεχνολογία τρανζίστορ επιτρέπει τη συγκόλληση υψηλής απόδοσης! Χωρίς μετασχηματιστή, χωρίς MOSFET, η πιο σύγχρονη τεχνολογία IGBT!
Πολύ καλή απόδοση συγκόλλησης με την παροχή προκαθορισμένων παραμέτρων συγκόλλησης ανάλογα με την ένταση ρεύματος, τη διάμετρο σύρματος και το αέριο που χρησιμοποιείται.
Η ενσωματωμένη λειτουργία συνέργειας
Δυνατότητα χρήσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα
Η ψύξη του υγρού επιτρέπει την παρατεταμένη χρήση
Προστασία από υπερφόρτωση
Ο θερμικός έλεγχος αποτρέπει την υπερθέρμανση του μηχανήματος
Παλμικό πρόγραμμα
- Συγκόλληση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου από πάχος φύλλου 1 mm και πάνω
- Πολύ χαμηλή εκτίναξη υλικού συγκόλλησης (λιγότερα σημεία διάβρωσης)
- Σταθερό τόξο σε όλες τις θέσεις κατά τη συγκόλληση ακόμα και των πιο λεπτών φύλλων αλουμινίου
- Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς κόμπους στις ραφές
Πιο φιλικό στη χρήση για συγκολλητές
Η αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας σύρματος συνδέεται στο μηχάνημα με καλώδιο μήκους 5m
Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 180 °C
Θερμομόνωση κατηγορίας H
Άνετη συγκόλληση
Δυνατότητα αλλαγής μεταξύ σημειακής συγκόλλησης αντίστασης 2/4 Τ
- Η συσκευή παρέχεται με ροδάκι τροφοδότησης σύρματος 1,0/1,2 mm και 1,2/1,6 mm
- Η συσκευή παρέχεται χωρίς φις καλωδίου ρεύματος.
- Το φις εγκαθίσταται ανάλογα με το πακέτο εξοπλισμού που παρέχεται με τη συσκευή.
Χρησιμοποιείται ιδανικά για τη συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου και κραμάτων, παλμική συγκόλληση MIG/MAG για ειδικές εφαρμογές.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!