Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ INVERTER MIG MIG 180-S
Ψηφιακά ελεγχόμενη μηχανή νέας τεχνολογίας IGBT για συγκολλήσεις MIG λεπτού χάλυβα ή λαμαρινών ανοξείδωτου χάλυβα έως 1,5 mm. Μικρή κουλούρα σύρματος βάρους 5 kg MIG/MAG.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Δυνατότητα εναλλαγής 3 λειτουργιών
Τρεις διαφορετικές λειτουργίες συγκόλλησης - MIG, STICK και LIFT/TIG
Λειτουργία ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ
Η λειτουργία χωρίς ΑΕΡΙΟ παρέχει δυνατότητα εργασίας σε εξωτερικό χώρο με σύρμα συγκόλλησης χωρίς αέριο
Ευρωπαϊκό φις
Ευρωπαϊκό φις με τσιμπίδα Abicor Binzel MB 15AK ως βασικό αξεσουάρ
Τεχνολογία IGBT
Η τεχνολογία IGBT παρέχει τέλεια συγκόλληση σε συνθήκες ασταθούς τάσης (εργασία με γεννήτριες)
Άνετη συγκόλληση
Δυνατότητα αλλαγής μεταξύ σημειακής συγκόλλησης αντίστασης 2-4 Τ
Λειτουργία σημειακής συγκόλλησης
Για ένωση λαμαρινών
Σύστημα τροφοδοσίας ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ
Διαθέσιμο για κουλούρα σύρματος 1 kg ή 5 kg
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!