- Δυναμικότητα: 340 A CO²
- 320 A Ar/CO²
- Κύκλος λειτουργίας: 60 %
- Διάμετρος σύρματος: 1,0 mm-1,2 mm
- Σύνδεση Euro
- Μικρές διαστάσεις και στιβαρή κατασκευή
- Οικονομική και ασφαλής λύση
- Μειωμένες απαιτήσεις αποθήκευσης
- Το μονωμένο ακροφύσιο αερίου εμποδίζει τον σχηματισμό σπινθήρων ανάμεσα στον σωλήνα επαφής και το ακροφύσιο αερίου, ακόμη και σε δύσκολες θέσεις
Ομοαξονικό καλώδιο BIKOX R 50 mm² για μεγάλους κύκλους λειτουργίας
- Εξαιρετική ευελιξία ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και στη θερμότητα
- Εξαιρετική αντοχή εφελκυσμού και δύναμη συγκράτησης
Ιδανικό για εργασία σε λέβητες και μεταλλουργικές κατασκευές
Σαλιμό σχεδιασμένα για μεσαίες ή υψηλές εντάσεις ρεύματος με κύκλο λειτουργίας που περιορίζεται στο 60%
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!