Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης MIG/MAG, MB 15 AK
Αερόψυκτο, με πακέτο εύκαμπτων σωλήνων Bikox και κεντρικό σύνδεσμο KZ-2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ιδανικό για κάθε συσκευή, όχημα, μηχάνημα και χαλύβδινη κατασκευή
Βέλτιστος χειρισμός χάρη στο εργονομικά σχεδιασμένο σύστημα λαβής
Το γνήσιο πακέτο σωλήνων Bikox είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο, μικρών διαστάσεων, ανθεκτικό και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής
Τα πακέτα εύκαμπτων σωλήνων διαθέτουν ένα κεντρικό σύστημα σύνδεσης, το οποίο είναι γνωστό και ως "ευρωσύνδεσμος"
Φορτία:
180 A με CO2, 150 A με μείγμα αερίων M21 σύμφωνα με το πρότυπο EN 439, 60% κατά τον χρόνο έναρξης
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
Ένα τεμάχιο από τα εξής: κουμπί, λαιμός σαλιμό, βάση ακροφυσίου αερίου, ακροφύσιο επαφής διαμ. 0,8 mm, ακροφύσιο επαφής αλουμινένιου σύρματος 1 mm, κωνικό ακροφύσιο αερίου, κυλινδρικό ακροφύσιο αερίου, ακροφύσιο αερίου σημειακής συγκόλλησης, ελατήριο συγκράτησης
Τα επιμέρους εξαρτήματα του ΜΒ 15 ταιριάζουν επίσης στα μοντέλα της ίδιας σχεδίασης. Χρησιμοποιήστε τα σχεδιαγράμματα διαστασιολόγησης για σύγκριση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!