Φορτίο 60% 180 A CO2 150 A
Ανάμικτο αέριο.
Σύρμα διάμ 0,6- 1,0 mm
Η βέλτιστη σχεδίαση του σαλιμό εξασφαλίζει ακριβή και άνετο χειρισμό.
- Εργονομική κοντή λαβή για πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία
- Εξαρτήματα με μαλακή λαβή και στήριγμα αντίχειρα για εξαιρετικό χειρισμό σε κανονικές και ακραίες συνθήκες
- Περιστροφικός σύνδεσμος για ομαλή και ευέλικτη περιστροφή
- Ελαφρύ και εύκαμπτο καλώδιο για ευκολότερο χειρισμό
- Στιβαρή σχεδίαση για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Σύστημα συνδέσμου ταχείας αποσύνδεσης Binzel, συμβατό με όλους τους τύπους συσκευών για πραγματική εξοικονόμηση χρόνου κατά την αλλαγή σαλιμό
- Ισχυρή ψύξη, ενισχυμένη ανθεκτικότητα
Συμβατότητα με όλα τα μηχανήματα συγκόλλησης που διαθέτουν σύνδεση ευρωπαϊκού τύπου κατά DIN 32526
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!