Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σύρμα MIG 308LSI
Συμπαγές σύρμα, ανοξείδωτος χάλυβας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συμπαγές σύρμα ωστενιτικού χάλυβα κατασκευασμένο από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα 19Cr-8Ni με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.
Η υψηλή περιεκτικότητα σε σιλικόνη βελτιώνει το σχήμα του κορδονιού και εξομαλύνει τη συμπεριφορά του τήγματος.
Γενικά καλή αντοχή στη διάβρωση και αντίσταση στο νιτρικό οξύ.
Κατάλληλο για συγκόλληση και επικάλυψη όλων των ανοξείδωτων ωστενιτικών χαλύβων σειράς 300, όπως AISI 304 και 304L.
Ταξινόμηση:
AWS A5.9 ER308LSi
EN ISO 14343-A G 19 9 LSi
Αρ. υλικού 1.4316
Αέρια θωράκισης (σύμφωνα με το πρότυπο EN 439):
M12 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-5% CO2
M13 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-3% O2
Εφαρμογές κλειδί:
Εφαρμογές που απαιτούν καλή αντοχή στη διάβρωση σε αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα.
Σε βιομηχανίες τροφίμων και χημικών, στην κατασκευή σωλήνων και αγωγών.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!