Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ανιχνευτής θέσης MD 12
Ψηφιακός ανιχνευτής θέσης για τον εντοπισμό μετάλλου, ξύλου και ηλεκτρικών καλωδίων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύκολη ανίχνευση
- Η αυτόματη βαθμονόμηση εξασφαλίζει γρήγορο χειρισμό χωρίς σφάλματα μετρήσεων
- Εύκολος εντοπισμός καλωδίων με και χωρίς τάση
- Διαφανής οδηγός διάτρησης με τρίχρωμο δακτύλιο LED και ακριβής ένδειξη του κέντρου του αντικειμένου με χρήση της κλίμακας "εύρεσης κέντρου"
- Η φωτιζόμενη οθόνη σημαίνει ότι τα αποτελέσματα διαβάζονται εύκολα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
- Τρεις λειτουργίες ανίχνευσης: Λειτουργία για ξηρή δόμηση, λειτουργία για μέταλλα και λειτουργία για καλώδια υπό τάση
- Το μεγάλο βάθος ανίχνευσης επιτρέπει τον εντοπισμό αντικειμένων σε βάθος έως 120 mm
Βολική χρήση
- Εργονομική σχεδίαση μικρών διαστάσεων για άνετο χειρισμό
- Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας χάρη στην αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 5 λεπτά αδράνειας
Ο ανιχνευτής θέσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους κλάδους για τον εντοπισμό σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, ξύλινων υποκατασκευών και καλωδίων υπό τάση. Αυτό τον κάνει ιδανικό για κατασκευαστικά έργα, για ανακαινίσεις, για εγκαταστάσεις και για στερέωση φωτιστικών σε τοίχους και οροφές.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!