Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τυφλός πείρος MBT υψηλής αντοχής, επίπεδη κεφαλή
Χιτώνιο: Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), ακίδα: Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύρος πριτσινώματος υψηλής αντοχής
- Σταθερή υψηλή προφόρτιση
- Θετική ασφάλιση μέσω τριβής
- Εντελώς αντικραδασμικό
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την κόπωση
- Οι υψηλές τιμές αντοχής εφελκυσμού και αντοχής διάτμησης επιτρέπουν συνδέσεις με τα μεγαλύτερα δυνατά φορτία.
- Πριτσινωτός πείρος συγκράτησης (ασφαλίζει μηχανικά)
- Ασφαλής πλήρωση της οπής διάτρησης, αεροστεγής και υδατοστεγής
- Εξαιρετικά μεγάλο εύρος μηκών σύσφιγξης
- Γρήγορη τοποθέτηση με σταθερή ποιότητα χάρη στη χρήση της συσκευής πεπιεσμένου αέρα.
Τοποθετείται μόνο με εργαλείο περτσινώματος με μοχλό (κωδ. είδους 0949810) ή PNG 122 (κωδ. είδους 070393733) και αντίστοιχο ακροφύσιο περτσιναδόρου (∅ 4,8 mm: κωδ. είδους 0946820 ή ∅ 6,5 mm: κωδ. είδους 0946830).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!