Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ποτηροτρύπανο MBS HW
Πριόνι πολλαπλών χρήσεων για ακριβές και καθαρό μοτίβο διάτρησης με χαμηλές ανοχές
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ομοιόμορφη κοπή CNC με γεωμετρία κοπής ευθυγραμμισμένη ειδικά για μείωση της πίεσης κοπής
Ακριβής, καθαρή κοπή οπή διάτρησης με χαμηλές ανοχές
Αποκλίνον, βελτιστοποιημένο τρυπάνι κεντραρίσματος (με προστασία συστήματος GS)
- Εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον ποντάρισμα, καθώς το τρυπάνι μπορεί να κεντραριστεί χωρίς να παρεκκλίνει από την πορεία
- Μειωμένη δύναμη διάτρησης και πάνω από 50% μείωση στον χρόνο διάτρησης σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (ανάλογα με το δράπανο χειρός που χρησιμοποιείται)
Ακριβής, βελτιστοποιημένη έδραση των συγκολλημένων δοντιών καρβιδίου μέσω μιας αποκλειστικής, πλήρως αυτόματης διαδικασίας συγκόλλησης
Υψηλή απόδοση κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
Ελατήριο εξαγωγής
- Προστατεύει τα ευαίσθητα στα χτυπήματα δόντια καρβιδίου μετά από την προ-διάτρηση όταν η αιχμή του τρυπανιού εισέρχεται στο μέσο
- Αυτόματη εξαγωγή του τμήματος που προέκυψε από τη διάτρηση ("καρότο") μόλις ολοκληρωθεί η διάτρηση: Προσοχή: Το ελατήριο εξαγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υλικά πάχους 8 mm. Με παχύτερα υλικά, το ελατήριο πρέπει να αφαιρείται. Διαφορετικά, το βάθος κοπής θα είναι περιορισμένο (το ελατήριο είναι συμπιεσμένο).
Συμπαγές κύριο σώμα με αυλακώσεις απομάκρυνσης γρεζιών
Βέλτιστη απομάκρυνση των γρεζιών, ακόμα και με παχύτερα υλικά: Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να "αερίζετε" το ποτηροτρύπανο, δηλαδή να το σταματάτε και να απομακρύνετε τα γρέζια, όταν εργάζεστε με βάθη υλικού 6 mm και άνω. Στη συνέχεια, η εργασία μπορεί συνεχιστεί.
Ξεχωριστά σκληρυμένο στέλεχος από∅ 32 mm
Αντιστάθμιση για τις αυξανόμενες στρεπτικές δυνάμεις ∅ και τις ροπές που σχετίζονται με αυξημένες διαμέτρους
Βεβαιωθείτε ότι το ποτηροτρύπανο έχει στερεωθεί καλά στο τσοκ δραπάνου. Αποφύγετε τη χρήση του ποτηροτρύπανο υπό γωνία. Πρέπει πάντα να φοράτε ρουχισμό προστασίας, π.χ. γυαλιά ασφαλείας, γάντια κ.λπ. κατά την εργασία.
Για χρήση με κατακόρυφα δράπανα και δράπανα χειρός σε χάλυβες εργαλείων, χάλυβες κατασκευών, μη σιδηρούχα μέταλλα, ανοξείδωτα μέταλλα (π.χ. A2 και A4), πλαστικά, συμπαγές ξύλο, πολυστρωματικό υλικό, αεριομπετόν και γυψοσανίδες. Κατάλληλο για την κοπή σωλήνων και καμπύλων επιφανειών ή επικαλύψεων (επίσης για επικαλυπτόμενες οπές).
- Τρυπάνι για υλικά πάχους έως 6 mm και τρυπάνια μέγιστης διαμέτρου 30 mm.
- Πρέσα διάτρησης για υλικά πάχους έως 20 mm και τρυπάνια διαμέτρου > 30 mm.
- Συνιστώμενη ενέργεια: Υποδοχή σύνδεσης MK-2 για τρυπάνια διαμέτρου 64 mm, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρυπάνια διαμέτρου 32 mm.
- Πρέπει να τηρείτε τις συνιστώμενες ταχύτητες.
- Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ψύξη/λίπανση του τρυπανιού.
- Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!