Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος λείανσης Longlife Για ανοξείδωτο χάλυβα
Τραχύς δίσκος λείανσης υψηλής απόδοσης, συγκολλημένος με ρητίνη και ενισχυμένος με ίνες, με μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετικά χαμηλή ευαισθησία σε θραύση
- Πολύ μικρές διαστάσεις και ανοχές ασυμμετρίας
- Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)
- Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C
- Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Φροντίστε να είναι σωστή η γωνία επαφής του δίσκου τραχείας λείανσης, καθώς μια υπερβολικά μικρή γωνία επαφής προκαλεί περιμετρική θραύση του τροχού.
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο στο ένθετο συσκευασίας
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
- Ιδιαίτερα κατάλληλος για μηχανική κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, κεκραμένων και μη κεκραμένων τύπων χάλυβα, ανοξείδωτων και ανθεκτικών στα οξέα τύπων χάλυβα και επιχρωμιωμένων-επινικελωμένων τύπων χάλυβα
- Λείανση άκρων και επιφανειών
- Αφαίρεση επιφανειακών ελαττωμάτων και λείανση
- Μηχανική κατεργασία για αφαίρεση γρεζιών και ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!