Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Καθαριστικό όλες τις χρήσεις Liquid Green
Καθαριστικό όλες τις χρήσεις Liquid Green - 1
Καθαριστικό όλες τις χρήσεις Liquid Green - 2
Καθαριστικό όλες τις χρήσεις Liquid Green - 3
Καθαριστικό όλες τις χρήσεις Liquid Green - 4
Καθαριστικό όλες τις χρήσεις Liquid Green - 5

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Καθαριστικό όλες τις χρήσεις Liquid Green

Ισχυρό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων με εξαιρετική ικανότητα διάλυσης γράσου και ρετσινιού

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Εξαιρετική καθαριστική δράση χάρη στον νέο συνδυασμό δραστικών συστατικών


  • Διαλύει τα λίπη, τη ρητίνη και άλλους ρύπους αξιόπιστα και σε βάθος

  • Αποτελεσματική κατανάλωση

  • Εξοικονόμηση χρόνου


Κατάλληλο για πολλαπλή χρήση


  • Ένα προϊόν για μεγάλο εύρος εφαρμογών

  • Εξοικονομεί χώρο και μειώνει το κόστος στο συνεργείο


Το προϊόν δεν ταλαιπωρεί τα υλικά, δεν προσβάλλει τη βαφή, το χρώμιο, το πλαστικό, το καουτσούκ ή τις μεταλλικές επιφάνειες.



Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα ή οργανικούς διαλύτες


  • Οι πιθανοί κίνδυνοι από την καθημερινή χρήση είναι μειωμένοι

  • Μειώνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος

  • Συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς για τα λύματα

  • Μη επικίνδυνο σύμφωνα με τον Γερμανικό κανονισμό για τις επικίνδυνες ουσίες

  • Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη


Δεν περιέχει σιλικόνη και ΑΟΧ

Ανακοίνωση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως. Ακατάλληλο για πολυανθρακικό γυαλί. Μην αφήνετε να ξεραθεί. Προστατέψτε από τον παγετό.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.