Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δέκτης λέιζερ γενικής χρήσης LRU 22
Δέκτης γενικής χρήσης με χιλιοστομετρική ένδειξη, κατάλληλος για περιστροφικά και γραμμικά λέιζερ κόκκινου και πράσινου χρώματος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ακρίβεια
- Χιλιοστομετρική ένδειξη στην οθόνη για απλή και ακριβή ευθυγράμμιση του λέιζερ
- Υψηλή ακρίβεια ενδείξεων χάρη στην οθόνη LCD με ρυθμιζόμενη ένδειξη LED
- Ρυθμιζόμενο ηχητικό σήμα
- Μεγάλη εμβέλεια λειτουργίας έως 500 m για χρήση σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας
Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη
- Δεν απαιτείται καμία πολύπλοκη ρύθμιση εκ των προτέρων, καθώς είναι έτοιμο για άμεση χρήση
- Εξαιρετική ευελιξία, καθώς μπορεί να χρησιμοποιείται για περιστροφικά και γραμμικά λέιζερ με κόκκινες ή πράσινες γραμμές
- Εύκολη ανάγνωση των ενδείξεων χάρη στην επιλογή εμφάνισης στην εμπρός και στην πίσω πλευρά του δέκτη
- Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας/επαναφορτιζόμενης μπαταρίας έως 50 ώρες για αδιάλειπτη χρήση μεγάλης διάρκειας
- Ένδειξη στάθμης μπαταρίας για να βλέπετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας με μια ματιά
- Πλήρης προστασία από τη σκόνη και το νερό χάρη στον βαθμό προστασίας IP67
- Δύο ισχυροί μαγνήτες συγκράτησης για προσκόλληση σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια
- Μικρές διαστάσεις και χαμηλό βάρος για εύκολο χειρισμό και μεταφορά
- Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνεται βάση ράβδου μέτρησης
Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Ο δέκτης λέιζερ είναι ιδανικός για τη λήψη φωτός από περιστροφικά ή γραμμικά λέιζερ και απολύτως κατάλληλος για χρήση σε εργοτάξια και σε εργασίες τοπογράφησης ή διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!