Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δέκτης λέιζερ γενικής χρήσης LRU 18
Δέκτης γενικής χρήσης για περιστροφικά και γραμμικά λέιζερ κόκκινου και πράσινου χρώματος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μεγάλη εμβέλεια έως 400 m
- Μέγιστη ποιότητα ανάγνωσης χάρη στην οθόνη LCD και την ένδειξη LED με δυνατότητα εναλλαγής λειτουργίας
- Η ανάγνωση του δέκτη γίνεται είτε από την μπροστινή είτε από την πίσω πλευρά
- Ρυθμιζόμενο ηχητικό σήμα
- Βαθμός προστασίας IP 67 (στεγανότητα σε νερό και σκόνη)
- Δύο ισχυροί μαγνήτες συγκράτησης στο πάνω μέρος επιτρέπουν την προσκόλληση σε μεταλλικές επιφάνειες
- Με ένδειξη στάθμης μπαταρίας
- Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνεται θήκη ράβδου μέτρησης και μπαταρία
Για εργασίες οριζοντίωσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!