Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λιπαντικό LMS-Fluid κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
Φυσιολογικά ασφαλές, ειδικό λιπαντικό με βάση το παραφινέλαιο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Παχύρρευστο, άχρωμο ειδικό λιπαντικό
- Μειώνει τη φθορά και την τριβή
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
Ακριβής εφαρμογή
- Βέλτιστη, ακριβής λίπανση σε καθορισμένα σημεία λίπανσης
- Οικονομική και αποτελεσματική χρήση
Άγευστο και άοσμο
Χωρίς AOX και σιλικόνη
Το προϊόν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους.
1 NSF = διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός για την εποπτεία και την καταχώρηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων.
Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 135923), πληροί τις απαιτήσεις του H1, 1998.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, αυτή η υπηρεσία παρέχεται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!