Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης Longlife & Speed
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης Longlife & Speed - 1
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης Longlife & Speed - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης Longlife & Speed

Υψηλής τεχνολογίας αδαμαντοφόρα ποτηροτρύπανα υγρής διάτρησης με μέγιστη ταχύτητα διάτρησης ακόμα και σε σιδηρό οπλισμό και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Για όλους τους κλάδους δομικών έργων.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 23 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα διάτρησης


Ικανότητα διάτρησης έως τρεις φορές μεγαλύτερη από τις άλλες καροτιέρες υγρής διάτρησης χάρη στην πρωτοποριακή διαδικασία σύντηξης των τμημάτων (CLEANTEC). Τα κορυφαίας ποιότητας διαμάντια με τις εξαιρετικά αποτελεσματικές ακμές κοπής ενσωματώνονται άριστα και ομοιόμορφα στη βάση, οπότε τα αδαμαντοφόρα στοιχεία δεν θα χαλαρώσουν πρόωρα. Η νέα τεχνολογία CLEANTEC της Würth


προσφέρει ένα μοναδικό, ευέλικτο αδαμαντοφόρο τμήμα που μπορεί να ικανοποιήσει ακόμη και τις πιο απαιτητικές απαιτήσεις που περιλαμβάνουν οπλισμένο σκυρόδεμα.



Βισκοπλαστική αλλά εξαιρετικά ανθεκτική σύνδεση τμημάτων στην έκδοση με δακτυλιοειδές τμήμα, χρήση τμημάτων από διάμ. 270 mm


Η ειδική επαγωγική διαδικασία υψηλής συχνότητας (HFI) μειώνει σημαντικά τη θραύση των αδαμαντοφόρων τμημάτων από το τρυπάνι (σε αντίθεση με άλλες διαδικασίες), ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.



Ειδική διαδικασία συγκόλλησης με λέιζερ στα ποτηροτρύπανα με τμήματα και διάμ. έως 250 mm


Για βέλτιστη σύνδεση των τμημάτων στο σώμα του ποτηροτρύπανου



Δακτυλιοειδή τμήματα με πρόσθετες μετατοπισμένες εγκοπές εκκένωσης


Μέσω αυτών, τα ποτηροτρύπανα επιτυγχάνουν επιπλέον υψηλότερη ταχύτητα διάτρησης και βέλτιστη παροχή νερού σε όλη τη διάρκεια ζωής τους



Μια διαμαντοκορόνα για σχεδόν όλα τα υλικά κατασκευής


Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης έχει σχεδόν πάντα τη σωστή κορόνα για την εφαρμογή που θέλει στο εργοτάξιο.



Μικρότερη αντίσταση στο υλικό


Τα τμήματα, τα οποία είναι περίπου 10 % πιο στενά από ό,τι στα ανταγωνιστικά προϊόντα, αποτρέπουν τις αχρείαστες απώλειες λόγω τριβής. Αυτό διευκολύνει επίσης την κοχλιοτόμηση.



Διάμ. 68 mm και διαμ. 82 mm, ειδικά για ηλεκτρολογικά κουτιά διακοπτών και διακλαδώσεων

Ανακοίνωση

Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων!