Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης Longlife & Speed
Υψηλής τεχνολογίας αδαμαντοφόρα ποτηροτρύπανα υγρής διάτρησης με μέγιστη ταχύτητα διάτρησης ακόμα και σε σιδηρό οπλισμό και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Για όλους τους κλάδους δομικών έργων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα διάτρησης
Ικανότητα διάτρησης έως τρεις φορές μεγαλύτερη από τις άλλες καροτιέρες υγρής διάτρησης χάρη στην πρωτοποριακή διαδικασία σύντηξης των τμημάτων (CLEANTEC). Τα κορυφαίας ποιότητας διαμάντια με τις εξαιρετικά αποτελεσματικές ακμές κοπής ενσωματώνονται άριστα και ομοιόμορφα στη βάση, οπότε τα αδαμαντοφόρα στοιχεία δεν θα χαλαρώσουν πρόωρα. Η νέα τεχνολογία CLEANTEC της Würth
προσφέρει ένα μοναδικό, ευέλικτο αδαμαντοφόρο τμήμα που μπορεί να ικανοποιήσει ακόμη και τις πιο απαιτητικές απαιτήσεις που περιλαμβάνουν οπλισμένο σκυρόδεμα.
Βισκοπλαστική αλλά εξαιρετικά ανθεκτική σύνδεση τμημάτων στην έκδοση με δακτυλιοειδές τμήμα, χρήση τμημάτων από διάμ. 270 mm
Η ειδική επαγωγική διαδικασία υψηλής συχνότητας (HFI) μειώνει σημαντικά τη θραύση των αδαμαντοφόρων τμημάτων από το τρυπάνι (σε αντίθεση με άλλες διαδικασίες), ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.
Ειδική διαδικασία συγκόλλησης με λέιζερ στα ποτηροτρύπανα με τμήματα και διάμ. έως 250 mm
Για βέλτιστη σύνδεση των τμημάτων στο σώμα του ποτηροτρύπανου
Δακτυλιοειδή τμήματα με πρόσθετες μετατοπισμένες εγκοπές εκκένωσης
Μέσω αυτών, τα ποτηροτρύπανα επιτυγχάνουν επιπλέον υψηλότερη ταχύτητα διάτρησης και βέλτιστη παροχή νερού σε όλη τη διάρκεια ζωής τους
Μια διαμαντοκορόνα για σχεδόν όλα τα υλικά κατασκευής
Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης έχει σχεδόν πάντα τη σωστή κορόνα για την εφαρμογή που θέλει στο εργοτάξιο.
Μικρότερη αντίσταση στο υλικό
Τα τμήματα, τα οποία είναι περίπου 10 % πιο στενά από ό,τι στα ανταγωνιστικά προϊόντα, αποτρέπουν τις αχρείαστες απώλειες λόγω τριβής. Αυτό διευκολύνει επίσης την κοχλιοτόμηση.
Διάμ. 68 mm και διαμ. 82 mm, ειδικά για ηλεκτρολογικά κουτιά διακοπτών και διακλαδώσεων
Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων!
Συχνές εφαρμογές
Παλαιό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα, σωλήνες από σκυρόδεμα, λειαντικό σκυρόδεμα, οικολογικό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με εκτεθειμένα αδρανή, μαλακοί/σκληροί ασβεστοπυριτικοί κυβόλιθοι, μαλακά/σκληρά πυρότουβλα, βαριά οπλισμένο σκυρόδεμα (≥ 25 mm), μαλακός/σκληρός γρανίτης, μαλακό/σκληρό Poroton, συνθετικός γύψος, ασφαλτικό σκυρόδεμα, κονίαμα, γύψος, αριάνι
(για περαιτέρω εφαρμογές, ανατρέξτε στην επισκόπηση των εφαρμογών για το αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!