WTX2: Δύο λειτουργίες φωτισμού - Κανονικής ισχύος (100 lumen) και Χαμηλής ισχύος (40 lumen). Προϊόν κατάλληλο επίσης για μπαταρίες NiMH
- Τεχνολογία ανακλαστικού φακού για βέλτιστη απόδοση φωτισμού
- Σκληρές επιχρυσωμένες επαφές για βέλτιστη προστασία από τη διάβρωση
- Χωρίς δυνατότητα εστίασης - συνδυασμένη λειτουργία προβολέα και σημειακού φωτός
- Υψηλός βαθμός προστασίας (IP67)
- Ενσωματωμένη προστασία κατά της περιστροφής
- Αντιολισθητική επιφάνεια
- Διακόπτης με πώμα άκρου
SLA: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως λάμπα χειρός (αφαιρείται από τη στεφάνη)
- Με ρυθμιζόμενη ένταση και δυνατότητα εστίασης
- Δύο προγράμματα φωτισμού - Χαμηλή ισχύς, Κανονική ισχύς
- Ενσωματωμένο κλιπ συγκράτησης, μπορεί να προσαρτηθεί σε ενδύματα και ζώνες
- Περιστρεφόμενη κεφαλή λυχνίας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!