Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο στυλό φωτός LED 6 + 1 LED
Κομψό και ελαφρύ στυλό φωτός με μαγνήτη και κλιπ και περίβλημα από αλουμίνιο και πλαστικό
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κύριο φως με 6 LED SMD
Φως σποτ στο κάτω μέρος
Φως σποτ, κύριο φως, σβήσιμο
Εναλλαγή λειτουργιών
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
Ενδεικτική λυχνία
Σύντομος χρόνος φόρτισης, μεγάλη διάρκεια φωτισμού
Η πιο πρόσφατη τεχνολογία μπαταριών λιθίου-πολυμερών
Φόρτιση μέσω διασύνδεσης USB-C
Μπαταρία λιθίου-πολυμερούς: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!