Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φακός κράνους LED Υψηλής ισχύος SL4
4 λειτουργίες φωτισμού (κανονική ισχύς, χαμηλή ισχύς, ενίσχυση, αναλαμπή)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Φακός κράνους με δυνατότητα περιστροφής 90°
- Με δυνατότητα απεριόριστης μείωσης της έντασης και δυνατότητα εστίασης
- 5 λειτουργίες φωτισμού
- Κλείδωμα μεταφοράς
Εμποδίζει την ακούσια ενεργοποίηση του φακού
Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της παράδοσης.
Για χρήση σε κοντινές, μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Κατάλληλο για κράνη εργοταξίου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!