Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός τύπου LED Ergopower Slim+
Λεπτή λάμπα χειρός με κεφαλή κινούμενη κατά 150°, SMD LED, 2 μαγνήτες, γάντζος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βέλτιστος φωτισμός του χώρου εργασίας
- Κύριο φως με λειτουργία αδιαβάθμητης αυξομείωσης της έντασης του φωτός - πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη (το φως αναβοσβήνει στιγμιαία όταν η φωτεινότητα γίνεται μέγιστη ή ελάχιστη)
- Ισχυροί μαγνήτες στη βάση και στην πίσω πλευρά της λάμπας για ευέλικτη προσκόλληση σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες
- Πλαστικός γάντζος που περιστρέφεται κατά 360° και διπλώνει, για ανάρτηση της λάμπας
- Πρακτική λειτουργία φακού τσέπης
- Τέσσερεις πράσινες λυχνίες LED για γρήγορο προσδιορισμό της απομένουσας χωρητικότητας ή της στάθμης φόρτισης
Ευκολία χρήσης
- Δυνατότητα ασύρματης φόρτισης με χρήση της προαιρετικής επιφάνειας φόρτισης ERGOPOWER PAD I ή II
- Δυνατότητα φόρτισης μέσω θύρας φόρτισης USB-C ή ασύρματα
- Υπερσύγχρονη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου για γρήγορη φόρτιση και μεγάλους χρόνους λειτουργίας του φωτός
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
Λάμπα χειρός, καλώδιο USB-A/USB-C, τροφοδοτικό 100-240 V 50/60 Hz
Οι προαιρετικές επιφάνειες ασύρματης φόρτισης ERGOPOWER PAD I ή II πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!