Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φως εργασίας LED με μπαταρία Ergopower Μίνι 10 W
Μικρό αλλά ισχυρό επαναφορτιζόμενο φως εργασίας LED, μεγάλη αντοχή σε έκθεση σε σκόνη και νερό με επίπεδο προστασίας IP67.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Φωτεινή πηγή LED SMD
Καλή θερμική προπαρασκευή για σταθερή απόδοση φωτισμού
Δύο λειτουργίες φωτισμού
1.000 lm και 500 lm
Εναλλαγή λειτουργιών
Πλήρης φωτισμός, χαμηλός φωτισμός, σβήσιμο
Ένδειξη φόρτισης LED
4 λυχνίες LED στην πίσω πλευρά δείχνουν την κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
Φόρτιση
Μέσω καλωδίου φόρτισης με σύνδεση USB-C
Δυνατότητα χρήσης με τρίποδο
Βάση στο πίσω μέρος με οπή M8
Δύο ισχυροί μαγνήτες στη βάση
Επιπλέον μέθοδος εγκατάστασης
Ένδειξη μπαταρίας
- Ιόντων λιθίου: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
- Παραδίδεται με φορτιστή με φις 5 V 1 A ευρωπαϊκού τύπου και καλώδιο USB-C
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!