Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ergopower Dual 25 W
Ασύρματο φως εργασίας LED με αποκλειστική σχεδίαση Würth, δύο διαφορετικά επίπεδα φωτισμού και σύνδεση εξόδου USB.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Η λάμπα φορτίζεται από πρίζα σε τοίχο ή μέσα στο όχημα.
Χάρη στο ανεξάρτητο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας, η λάμπα μπορεί να χρησιμοποιείται ενώ είναι συνδεδεμένο το καλώδιο φόρτισης και ταυτόχρονα με τη φόρτιση = διπλή χρήση.
Ιδιότητες:
- LED SMD
- Δύο επίπεδα φωτισμού: 2.500 lm και 1.000 lm
- Με ένδειξη απομένουσας χωρητικότητας/κατάστασης φόρτισης
- Βάση με οπές στερέωσης για τοποθέτηση σε τοίχο ή σε τρίποδο
- Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης H07RN-F 3 m (καλώδιο σύνδεσης σε πρίζα) και φορτιστής αυτοκινήτου 12/24 V
- Καλώδιο σύνδεσης σε πρίζα με αυτοασφαλιζόμενη σύνδεση
Μπαταρία ιόντων λιθίου 7,2 V 7800 mAh
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!