Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενη λάμπα LED χειρός Ergopower Compact
Ισχυρή λάμπα LED χειρός με σχεδίαση μικρών διαστάσεων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αποκλειστική σχεδίαση Würth
Προστασία IP65 από το νερό και τη σκόνη
Περίβλημα δύο συστατικών με καλή πρόσφυση
Υψηλή ευελιξία
Ένα άγκιστρο
Ιμάντας καρπού
Κύριο φως 5 W SMD LED, φως σποτ 2 W LED
Η κεφαλή φωτισμού μπορεί να περιστραφεί κατά 160°
Φως σποτ επάνω από την κεφαλή φωτισμού
Ισχυροί μαγνήτες
δύο μαγνήτες στην πίσω πλευρά και ένας στο κάτω μέρος της λάμπας
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
Τέσσερεις ενδεικτικές λυχνίες
Φόρτιση μέσω διασύνδεσης USB-C
Εναλλαγή λειτουργιών
Φως σποτ, κύριο φως χαμηλής έντασης, κύριο φως υψηλής έντασης
Μπαταρία ιόντων λιθίου τελευταίας τεχνολογίας
Σύντομος χρόνος φόρτισης, μεγάλη διάρκεια φωτισμού
Η ένταση του φωτός μεταβάλλεται αδιαβάθμητα:
- Κύριο φως χαμηλής έντασης: 225 lm
- Κύριο φως υψηλής έντασης: 450 lm
- Φως σποτ: 150 lm
Μπαταρία ιόντων λιθίου: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!