Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός τύπου LED Ergopower Blade
Ευέλικτη λάμπα LED χειρός με στενή κεφαλή λάμπας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εναλλαγή λειτουργιών: φως σποτ/κύριο φως,/σβήσιμο
- Βασικός φωτισμός με λειτουργία μείωσης φωτεινότητας: παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού
- Μόλις επιτευχθεί το χαμηλότερο ή το υψηλότερο επίπεδο φωτισμού, το φως αναβοσβήνει σύντομα
- Τα επίπεδα κύριου φωτισμού μπορούν να ρυθμιστούν από 100 έως 1000 lumen
- Με ένδειξη κατάστασης φόρτισης
- Στενή κεφαλή λάμπας για χρήση σε στενούς χώρους - πλάτος 9 mm
- Η κεφαλή της λάμπας μπορεί να περιστραφεί κατά 120°
- Μαγνήτης και άγκιστρο στερέωσης στο κάτω μέρος της λάμπας
- Με θύρα φόρτισης USB C
- Το τροφοδοτικό USB και το καλώδιο USB-C περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!