Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED Ergopower Boost
Ισχυρή λάμπα LED χειρός με λειτουργία πρόσθετης ενίσχυσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αποκλειστική σχεδίαση Würth
Περίβλημα δύο συστατικών με καλή πρόσφυση
Προστασία IP65 από το νερό και τη σκόνη
Υψηλή ευελιξία
Ένα άγκιστρο
Ιμάντας καρπού
Κύριο φως 10 W COB LED, φως σποτ 3 W LED
Λειτουργία φακού
Φως σποτ επάνω από την κεφαλή φωτισμού
Φως σποτ, κύριο φως, σβήσιμο
Εναλλαγή λειτουργιών
Λειτουργία πρόσθετης ενίσχυσης για φωτεινή ροή 1.000 lumen
Η κεφαλή φωτισμού μπορεί να περιστραφεί κατά 160°
Ισχυροί μαγνήτες
Δύο μαγνήτες στην πίσω πλευρά και ένας στο κάτω μέρος του φωτός
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
Τέσσερεις ενδεικτικές λυχνίες
Φόρτιση μέσω θύρας USB-C
Σύντομος χρόνος φόρτισης, μεγάλη διάρκεια φωτισμού
Η πιο πρόσφατη τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου
Μπαταρία ιόντων λιθίου: 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!