Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενη λάμπα LED DCM
Λάμπα φωτός ημέρας με δυνατότητα εναλλαγής της θερμοκρασίας χρώματος από θερμό λευκό (4.500 βαθμοί Kelvin) για ανοιχτόχρωμες επιφάνειες σε ψυχρό λευκό (6.500 βαθμοί Kelvin) για σκουρόχρωμες επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Φακός κράνους με δυνατότητα περιστροφής κατά 180°
- 2 επίπεδα φωτισμού: 50 % (250 lumen) και 100% (500 lumen)
- Μαγνητική βάση υψηλής απόδοσης
- Κλιπ συγκράτησης με πλαστικό γάντζο: Δυνατότητα περιστροφής κατά 360° και αναδίπλωσης
- Τεχνολογία COB LED
- Τεχνολογία επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου
- Ένδειξη απομένουσας χωρητικότητας/κατάστασης φόρτισης
Εκτεταμένος δείκτης απόδοσης χρωμάτων (CRI+) (μέσος όρος όλων των τιμών 15 R) για επακριβή και αξιόπιστη αναπαραγωγή των χρωμάτων
Φως ειδικής χρήσης για συντήρηση οχημάτων και ταίριασμα χρωμάτων βαφής
Για επιθεώρηση της βαφής μετά από τη στίλβωση. Κάνει ορατά τα υπολείμματα της λείανσης, τα σημεία ανακλάσεων από τη στίλβωση, τις γρατσουνιές και τα βαθουλώματα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!