Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο φως LED εργασίας Ergopower 20 W
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Στιβαρή κατασκευή
Περίβλημα από αλουμίνιο με άκρα από καουτσούκ
Άμεσα διαθέσιμη δυνατότητα πλήρους φωτισμού
Φωτεινή πηγή LED COB
Δύο λειτουργίες φωτισμού
1.700 lm και 1.000 lm
Σειρά εναλλαγής λειτουργιών
Πλήρης φωτισμός, χαμηλός φωτισμός, σβήσιμο
Ρυθμιζόμενη βάση
Δυνατότητα χρήσης με τρίποδο
Βάση με οπές στερέωσης (M8)
Παραδίδεται με φορτιστή AC/DC
Ιόντων λιθίου: 7,4 V, 57,72 Wh, 7.800 mAh
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!