Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο φως LED εργασίας Ergopower 10 W
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Στιβαρή κατασκευή
Περίβλημα από αλουμίνιο με άκρα από καουτσούκ
Άμεσα διαθέσιμη δυνατότητα πλήρους φωτισμού
Φωτεινή πηγή LED COB
Δύο λειτουργίες φωτισμού
1.000 lm και 500 lm
Εναλλαγή λειτουργιών
Πλήρης φωτισμός, χαμηλός φωτισμός, σβήσιμο
Ρυθμιζόμενη βάση
Βάση με οπές στερέωσης (M8) για τοποθέτηση της λάμπας σε τρίποδο
Παραδίδεται με φορτιστή 5 V 1 A και καλώδιο USB-C
Ιόντων λιθίου: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!