Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αναλάμπον προειδοποιητικό φως LED, στρογγυλό
Προειδοποιητικό φως LED με 16 λυχνίες LED. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φως σηματοδότησης γενικής χρήσης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μπαταρία ιόντων λιθίου μεγάλης διάρκειας ζωής
Τα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνουν:
- Τροφοδοτικό φόρτισης 100 - 240 V AC
- Τροφοδοτικό φόρτισης 12 - 24 V AC
- Καλώδιο USB και μαγνητική βάση
- Αρ. είδους 0827559000, κόκκινα LED
9 διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας
Περιστροφή, γρήγορη αναλαμπή, αναλαμπή μία φορά, εναλλασσόμενη αναλαμπή, διάσωση SOS, έντονο συνεχές φως, απαλό συνεχές φως, αναλαμπή 2 λυχνιών LED, αναλαμπή 4 λυχνιών LED
Απαγορεύονται οι παρεμβάσεις στη συσκευή. Εάν η συσκευή συναρμολογηθεί εσφαλμένα, μπορεί να επηρεαστεί η υδατοστεγανότητά της και να υποστεί ζημιά η συσκευή.
Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται, μπορεί να στερεωθεί ή να αναρτηθεί οπουδήποτε απαιτούνται προειδοποιητικά φώτα, για παράδειγμα, στον δρόμο, σε εργοτάξιο, σε ένα αυτοκίνητο ή επάνω σε άλλες επιφάνειες. Το προειδοποιητικό φως LED είναι αδιάβροχο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στη ναυτιλία ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό περιβάλλον. Αδιάβροχο σε νερό βάθους έως 1 μέτρου. Το προειδοποιητικό φως πλέει στο νερό εάν δεν είναι σταθεροποιημένο στη θέση του.
Χρήση του μαγνήτη στο πίσω μέρος: Το προειδοποιητικό φως LED μπορεί να στερεωθεί στο αμάξωμα ενός οχήματος ή σε παρόμοια μεταλλική επιφάνεια. Για να φορτίσετε το προειδοποιητικό φως LED, τοποθετήστε το στη μαγνητική βάση (προσέξτε τη σωστή πολικότητα).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!