Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φακός τσέπης LED υψηλής απόδοσης WTX4R με μπαταρία
3 λειτουργίες φωτισμού - Ισχυρή (800 lumen), Μεσαίας ισχύος (250 lumen) και Χαμηλής ισχύος (100 lumen). Ο φακός φορτίζεται απευθείας ή μέσω του σταθμού φόρτισης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μαγνητικό σύστημα φόρτισης, ανθεκτικό στη βρομιά, καθαρίζεται εύκολα — σημαντικά χαμηλότερη πιθανότητα βλάβης
- Τεχνολογία ανακλαστικού φακού για βέλτιστη απόδοση φωτισμού
- Σκληρές επιχρυσωμένες επαφές για βέλτιστη προστασία από τη διάβρωση
- Εσωτερικός περιστροφικός μηχανισμός εστίασης για εναλλαγή μεταξύ ομοιόμορφης δέσμης μικρής εμβέλειας (μη εστιασμένης) και συγκεντρωμένης δέσμης μεγάλης εμβέλειας (εστιασμένης)
- Υψηλός βαθμός προστασίας (IP67)
- Ενσωματωμένη προστασία κατά της περιστροφής
- Αντιολισθητική επιφάνεια
- Διακόπτης με πώμα άκρου
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης/στάθμης μπαταρίας (4 πράσινες λυχνίες LED)
Κατάλληλος για επιτόπου οπτικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13018
Στήριγμα για κράνος κατάλληλο για κράνη με πλευρικά σημεία στήριξης Euroslot 30 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!